三菱電機
交換用アレル除菌フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62958335
品番
P-08XKF
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
パイプ用ファン「V-08PQMX2-KF」用の交換用アレル除菌フィルターです
仕様
交換の目安:約1年に1回交換してください。
適合機種
V-08PQX2-KF
セット内容
アレル除菌フィルター、高性能除じんフィルター各1枚
材質
(アレル除菌フィルター)ポリエステル+レーヨン、(高性能除じんフィルター)ポリプロピレン不織布
色調
(アレル除菌フィルター)アオ、(高性能除じんフィルター)シロ
入数
1セット