樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62958518 品番 PSYJ1210
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソフトタイプの環境樹脂敷板。
独特の臭いも少なくロール状にでき運搬、管理などの取り扱いに便利です。
耐光性・耐久性・耐薬品性のほか、難燃性(UL94V-0相当)に優れ屋内使用も安心です。
ゴムマットと同サイズを展開。

用途イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様軟質 材質国内再生塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)2000 幅(mm)約1000 寸法(mm)シボ高さ:1.5 質量(kg)約24 板厚(mm)10 難燃性UL94V-0相当
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする