Mini DisplayPort to HDMI アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958544 品番JDA152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。

セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)27 外形寸法(mm)43×45×15 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1200/1080P@60Hz 給電方式バスパワー オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする