樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ ジュニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62958579 品番 PSKJ3610
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。
コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。
全面に凸の格子パターンを入れ薄型でありながら、反り・割れに強くなりました。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも耐久性、耐光性に優れゴミも出ません。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230 材質ポリエチレン 長さ(mm)1820 幅(mm)約910 寸法(mm)シボ高さ:1.5 質量(kg)約16 板厚(mm)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする