USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958596 品番JUE130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!

仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質アルミニウム シルバー 質量(g)40(ケーブル含む) 外形寸法(mm)68×23×14.5 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.145 接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間2年 LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中 コネクタRJ-45 ケーブル長(mm)145 伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス) 給電方式バスパワー
注意
※ドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする