樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62958615 品番 PSY36
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ソフトタイプの環境樹脂敷板。
1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。
樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。
国内再生リサイクル原料を使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に 仕様軟質 材質国内再生塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1820 幅(mm)約910 質量(kg)約30 板厚(mm)13 難燃性UL94V-0相当
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする