※イメージ図
SanRex(三社電機製作所)
SanRex(三社電機製作所)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
SanRex(三社電機製作所)の デジタルパネルメータ
積算電流計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62958657
品番
SHA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
(1)見やすいデジタル表示式
(2)タッチパネル方式でLED表示
(3)1台4役の多機能化
(4)記憶機能
(5)オプション機能の充実
用途
三社電機(Sanrex) 積算電流計
仕様
分流器検出入力:DC0〜50mV/DC0〜60mV、電圧検出入力:DC0〜50V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×157
精度(%)
電流表示:±0.5F.S.
電源電圧(V)
AC90〜264/10VA(50/60Hz)
単位
積算電流:AS/AM/AH
表示桁数
電圧/電流表示:4digit
電流範囲
0.010A〜9999kA