CK-46 FCCコネクタ変換基板 サンハヤト 62958710 CK-46 FCCコネクタ変換基板 サンハヤト 62958710 CK-46 FCCコネクタ変換基板 サンハヤト 62958710

FCCコネクタ変換基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958710 品番CK-46
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです

仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)81.28×17.14×1.6t 穴径(Φmm)0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする