曜日別特売
SJB-17WH ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958737

 

SJB-17WH ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958737
SJB-17WH ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958737
SJB-17WH ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958737

ミニ・ブレッドボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62958737品番SJB-17WH
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。

仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする