曜日別特売
T-3 ブリーズブロンズ バスタオル ブリーズブロンズ 62958824

ブリーズブロンズ バスタオル

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード62958824品番T-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本人向けのサイズで、夏場の肌かけやまくらカバー代わりでも活躍します。
パイルをやや長くしてたっぷりとした肌への当たり感をもたせたベージュ・グリーンの2色と、
パイルの長さをあえて短めに設定し、打ち込みを多くしてサラッとした質感をもたせた各種カラー
がラインナップされています。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭バスタオル、夏場の肌かけやまくらカバーにも種別バスタオル迷彩ブルー材質綿 100%質量(g)300サイズ(cm)60×125色番99B各種認証SEKマーク、今治タオル
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や漂白剤、
柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢又は
クエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると積み重
なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17637752
2020-05-29
用途: 自宅の風呂場
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

梅雨時は部屋干しが多くなるので かび臭くなるのが気になります イヤな臭いはまったく出ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする