ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
クリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958825
品番
CP-2311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハーネスを圧縮固定
取付面からの突起高さが極小
ワンタッチの取付固定方式
材質
6ナイロン
色
ナチュラル(白)
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
2.2
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
10
取付穴径(Φmm)
4.8±0.1
取付板厚(mm)
0.8〜2.3