ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
NKクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958850
品番
DKN-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途
貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
直射日光の当たらない室内に保存してください。
振動の多いところには、間隔を短くしてください。
吊り下げた状態での使用は避けてください。
(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)
一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
仕様
両面テープ厚H:1.1
材質
66ナイロン
色
グレー
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
21.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
46.1
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
4.1
寸法G(mm)
29.4
束線径(Φmm)
20.5