T-15 ブリーズブロンズ インナータオル ミニ ブリーズブロンズ 62958867 T-15 ブリーズブロンズ インナータオル ミニ ブリーズブロンズ 62958867

ブリーズブロンズ インナータオル ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 62958867 品番 T-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

確かな消臭機能と綿100%の心地良さは、使い道を選ばず様々なシーンでお使いいただけます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途マスクや帽子・靴などの消臭、様々なシーンに 種別インナータオル ベージュ 質量(g)54 混率(%)綿100 寸法(cm)15×7 色番20 各種認証SEKマーク、今治タオル
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や漂白剤、
柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢又は
クエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると積み重
なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする