ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
NKSクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958877
品番
DKS-16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高温、油汚れ、振動箇所に最適
矢じり型スナップによる確実な固定
パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質
本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色
本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
27.8
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
44.8
取付穴径(Φmm)
6.4±0.1
取付板厚(mm)
0.5〜3.2
束線径(Φmm)
18