画像準備中

アイロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 62958904 品番 ELC-1007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
板金固定タイプ

材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) 寸法A(mm)7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)33.5 取付穴径(Φmm)4.8±0.1 取付板厚(mm)0.5〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする