画像準備中

ワンタッチブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 62958947 品番 NB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
1つのサイズで0.8mm〜3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)
ブッシュの内側の丸みが電線を保護
片側からの差込でパネルに確実に固定
取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

仕様フランジ径ΦB:29 材質6ナイロン 寸法C(mm)12 取付穴径(Φmm)26.0+0.2-0 内径A(Φmm)19 取付板厚(mm)0.8〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする