ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
ナイロンクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62959008
品番
NK-16N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm〜Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
仕様
●固定時の内径Φ外穴:24.4●寸法B(ビス穴径):5.1
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
B
寸法H(mm)
1.8
寸法F(mm)
6.3
寸法D(mm)
13.5
寸法C(mm)
21.4
寸法N(mm)
12.7
寸法G(mm)
7.9
内径A(Φmm)
26.9