スクウェアブッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 62959017 品番 SB-2718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用
板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応

材質66ナイロン グレー 寸法H(mm)20.0+0.2-0 寸法A(mm)26.6 寸法F(mm)19.9 寸法D(mm)26 寸法E(mm)29 寸法B(mm)17.6 寸法C(mm)34.5 寸法G(mm)29.0+0.2-0 取付板厚(mm)0.8〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする