ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
スクウェアブッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62959035
品番
SB-6025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用
板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質
66ナイロン
色
グレー
寸法H(mm)
27.0+0.2-0
寸法A(mm)
60.4
寸法F(mm)
26.9
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
62
寸法B(mm)
25.3
寸法C(mm)
68.2
寸法G(mm)
62.2+0.2-0
取付板厚(mm)
0.8〜2.3