アイロック シングルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 62959060 品番 ELS-083-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持

材質6ナイロン ナチュラル(乳白色) 寸法A(mm)8.3 寸法D(mm)15 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)21.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする