ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
アイロック シングルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959069
品番
ELS-115-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
材質
6ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
寸法A(mm)
11.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
25.2