ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
アイロック シングルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959087
品番
ELS-200-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
材質
6ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
2.2
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
34.2