ロッキングワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード62959175 品番LWS-2111Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

優れた耐熱性と耐薬品性
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
束線径に応じた全11タイプ
逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない
幅広い取付板厚対応
冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用

材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)21.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)47.1 寸法E(mm)19.8 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)31.2 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする