ミニロッキングワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード62959209 品番LWSM-0306-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

優れた耐熱性及び耐薬品性
過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
UL1565取得製品、UL取得温度-20℃〜152℃

材質ETFE 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)16.4 寸法B(mm)6.2 寸法C(mm)3.7 寸法G(mm)12.6 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.8〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする