ヒットハードウェアー
ステンラバトリー角ラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62959217
品番
#1000
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ラバトリードア等の内締まりとして使用して下さい。
付属品
木ネジ
種別
ヒットパック 2-045
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
注意
※本体を扉側につけ、受け座を枠側に付けて下さい。