ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
ミニロッキングワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959218
品番
LWSM-0511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
優れた耐熱性及び耐薬品性
過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
UL1565取得製品、UL取得温度-20℃〜153℃
材質
ETFE
色
白
寸法A(mm)
5
寸法F(mm)
16.5
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
3.3
寸法G(mm)
14.6
取付穴径(Φmm)
3.5+0.2
取付板厚(mm)
0.5〜1.6