スピードクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 62959227 品番 ND-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ロックピンを押し込むだけで確実に固定
ネジ止め、工具不要の簡単取付
0.5mm〜4.5mmの広範囲な板厚対応
優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

材質6ナイロン 寸法A(mm)33 寸法B(mm)10.8 最大結束径(Φmm)6.5 取付穴径(Φmm)4.5±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする