ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
スピードクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959245
品番
ND-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロックピンを押し込むだけで確実に固定
ネジ止め、工具不要の簡単取付
0.5mm〜4.5mmの広範囲な板厚対応
優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質
6ナイロン
色
黒
寸法A(mm)
80.5
寸法B(mm)
11
最大結束径(Φmm)
22
取付穴径(Φmm)
4.5±0.1