ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
ウィングエッジサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959279
品番
WES-0507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
板金取付後の安定感の向上
仕様
●取付形状寸法G:12.8●取付形状寸法H:13.8●取付形状寸法J:2.7●取付形状寸法K:3.4
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(白)
寸法A(mm)
4.8
寸法F(mm)
16.3
寸法D(mm)
8.1
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
7.4
寸法C(mm)
18
取付板厚(mm)
0.6〜2.3