ウィングエッジサドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 62959288 品番 WES-1117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
板金取付後の安定感の向上

仕様●取付形状寸法G:22●取付形状寸法H:25●取付形状寸法J:6●取付形状寸法K:8 材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)28 寸法D(mm)15.1 寸法E(mm)15.9 寸法B(mm)17 寸法C(mm)36.7 取付板厚(mm)0.6〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする