ウィングエッジサドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 62959297 品番 WES-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
板金取付後の安定感の向上

仕様●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17●取付形状寸法J:6.5●取付形状寸法K:7.5 材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)12.4 寸法F(mm)20.1 寸法D(mm)15.1 寸法E(mm)15.9 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)28.4 取付板厚(mm)0.6〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする