ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
ウィングエッジサドル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
62959306
品番
WES-2217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状
エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状
板金取付後の安定感の向上
仕様
●取付形状寸法G:22●取付形状寸法H:25●取付形状寸法J:16●取付形状寸法K:8
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(白)
寸法A(mm)
21.6
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
24.6
寸法E(mm)
26.2
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
46.9
取付板厚(mm)
0.6〜2.3