画像準備中

ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 62959324 品番 WS-2N-V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品
シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法H(mm)18.2 寸法A(mm)10.4 寸法B(mm)15.5 寸法W(mm)11.1 取付穴径(Φmm)4.8±0.1 取付板厚(mm)0.5〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする