95 ダム掛金 ヒットハードウェアー 62959409

 

95 ダム掛金 ヒットハードウェアー 62959409
95 ダム掛金 ヒットハードウェアー 62959409

ダム掛金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)95
内容量1個注文コード62959409品番95
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。付属品GB皿ネジ 2.7×16種別ヒットパック 2-115寸法(mm)95材質/仕上鉄/焼付塗装
注意
※本体部分のビス止め個所がかくれるように取り付けて下さい。
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、しっかりねじ込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする