書見台

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62959453 品番 NES-45R
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
間口(mm)450 奥行(mm)330 高さ(mm)100 材質ハイフレックス化粧版 質量(kg)2.3 ローズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959462
2021-10-12
用途:
書き物に使っています。
その他業種

今まで使っていたものはプラスチック製で頼りなかったので、こちらを購入してみました。お値段もする分流石に使用感はしっかりしていますし、買ってよかったかなと思います。見た目も良いですね。

対象商品:
62959453
2020-12-16
用途:
研究課題の調査で、資料を纏めるとき
医療・福祉・介護関連業

確かに作りは丁寧ですが、この値段もしますかね?

まあ、使用者が喜んでいるから良いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする