FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496

 

FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496
FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496
FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496
FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496
FLS-32G-F ライトショートモンキー フジ矢 62959496

ライトショートモンキー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)32
全長(mm)139
内容量1丁注文コード62959496品番FLS-32G-F
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。

最大口開き(mm)32全長(mm)139仕様目盛り付きトラスコ品番833-8455材質特殊鋼質量(g)154タイプ薄型、軽量
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959514
2024-06-19
用途: キャプコンの締め付け

ピッチの狭いキャブコンの締め付けに重宝。
腰袋に入れてるが、
角が立ってて、手に刺さる。
重い。
でも強くて、精度も有りとても良い。

対象商品 : 62959487
2023-05-05
用途: トイレのパッキン交換

出番は少ないですが、トイレのパッキン交換で使用しました。
無ければ作業出来なかったので、場合によっては必須アイテムです。

対象商品 : 62959505
2021-12-03
用途: 器具付け
電気・ガス・熱供給・水道業

薄型でとても使いやすいです。
強度のほうはこれから使用してみてからですね。

対象商品 : 62959496
2021-07-15
用途: クルマの調整式アームの調整その他狭所作業

大きさ100点  開き100点 精度ガタ90点 使いやすさ30点 
長さからして仮じめ用なのに何故かドライブ面にギザ付き(ギザなしモデルもあるのか?)
商品説明では全くふれられてないが結構だいじな所だと思います
しかも下側は凸なので入らないし抜けない この長さの工具に食いつきとかいらない
使用初日でゴミにするのもったいないので、凸部を削り使ってみると、とても良い
加工後 使いやすさ 90点

1が参考にしています
対象商品 : 62959514
2021-03-27
用途: 配管作業

狭い場所での確実な配管接続に最適。
大口径に対応しているし、土中なら最小限の掘削で深い場所の作業も可能。
値段は高いが一つあれば一生ものの工具だけに、いい投資だと思う。

対象商品 : 62959514
2020-01-19
用途: ロータンクの配管ネジ締め
S system電気・ガス・熱供給・水道業

52mmまで締められるので安心です。
他にもなじむ、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする