950SPKL ボールポイントヘックスキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 注文コード62959523 品番22632
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番833-8894 全長(mm)123 質量(g)14 先端形状ボールポイント 首下長(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする