※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型スポットLEDライト(AC仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62959548 品番 NLSM05C-AC(4000K)
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。

消費電力(W)6 電球の種類LED 特殊用途防水 全光束(Lm)430 電源コード(m)3 トラスコ品番833-8473 質量(kg)1.5 電源(V)AC100〜240 色温度(K)4000 照度(Lx)1750 アズワン品番65-0555-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする