超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62959566 品番KH-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番458-6701 質量(kg)5.5 揚程(m)(吸込)8 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 最大吐出量(L/min)115 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)104 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料消費(タンク一杯)50分 燃料タンク容量(L)0.53 プラグNGK:CMR5H/CM5H 連続運転時間(h)約60分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314 エンジン形式ホンダGX-25(25CC) 最大出力(kW)0.72/70000rpm 吸入/吐出口径25 エンジンオイル量(L)0.08
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

部品検索用展開図:超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43215639 11332903 SE-25X ポンプケース 1
2 43223960 11332501 SE-25X 吸入フランジ 1
3 43223969 11332601 SE-25X チャッキバルブ 1
4 43224118 743119032 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 3
5 86336826 14801001 15A プラグクミ 1
6 86336844 11845001 32A プラグクミ 1
7 43215684 11499201 SE-25LGR フランジブラケット 1
8 43215700 11252803 SEG-25 渦巻室 1
9 43215709 11499301 SEG-25 GR インペラ 1
10 43231048 11394401 SE-25L インペラ調整ワッシャ 3
11 43215736 11605402 KM-25 メカニカルシール 1
12 43195217 890255031 O リング 1
13 43224109 889855042 O リング 1
14 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
15 43224459 743119046 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
16 43225125 743119043 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
17 43215806 734532274 六角穴付ボルト 4
18 43189450 854255005 シールワッシャ 4
19 62829647 11819301 SE-25 ストレーナークミ 1
20 60923704 11784501 SM-25-15 カップリングクミ 1
21 43227076 34078101 SM-25 カップリング 1
22 43227119 34078401 SM-25 25 × 15 タケノコニップル 1
23 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
24 43191988 940019022 ホースバンド 1
25 43224154 940019032 ホースバンド 3
26 43215910 11383701 SE-25 吸入ホース 1
27 43215919 11826703 SEG-25 ベースクミ 1
29 43215928 11427705 SEG-25X-AO ハンドル 1
30 43231240 11675801 SEH-25L-AAA-0 銘板 1
31 43195549 11257602 SEG-25 パイプゴム 4
32 60923835 11848001 SE-25 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
33 60923948 11748901 SE-25 カムロックタケノコクミ 2
34 60923957 11380301 カムロック本体 25mm 2
35 60923792 11380701 カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm 2
36 60923808 11402801 カムロック本体パッキン (25mm) 2
37 43227110 34078301 SM-25 25 × 20 タケノコニップル 1
38 43221720 940019026 ホースバンド 1
39 43194368 889855040 O リング 1
40 43176877 889855018 O リング 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする