※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリーナ浴槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62959567
品番
PB-762CSM/410
参考基準価格(税別)
¥199,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
満水容量(L)
220
質量(kg)
22
排水
短辺中央
タイプ
3方全
間口(mm)
760
外寸法(mm)
760×650×670
内寸法(mm)
676×564×620
色
リーリックブルー