キャップ11/4 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959688 キャップ11/4 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959688 キャップ11/4 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62959688

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62959688 品番 キャップ11/4
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途配管資材に。 仕様バンドなし 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 寸法H(mm)30 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
注意
※図面内のB寸法は内径の実寸表示ではなく、呼び径Bとの表示です※
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
配管の封止

使用に関して問題はございません。手頃価格で入手できるのはうれしいです。

対象商品:
62959645
2024-04-19
用途:
機械メンテナンス時に使用

油配管外し時(一時的に)油漏れを止めるのに使用。
他メーカーより安価なので買いやすく&使いやすい。
必要時には毎回使用しています。

対象商品:
62959715
2023-08-26
用途:
テスト治具に

溶接後のテスト治具に使用しています。
ソケット+プラグより軽いのと安いので良いです。

対象商品:
62959706
2022-06-14
用途:
配管の止めに使用しました。
西垣農園 様 (農・林・水産業)

ポリパイプのエンドに使用しましたが、掃除等で取り外しができメンテナンスに便利です。

2人が参考にしています
2024-11-12
用途:
配管
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で助かるが個包装のため袋から取り出すのが面倒でゴミも増える。部品管理のためバーコード付きの個包装は仕方ないのかな?

対象商品:
62959663
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品:
62959654
2022-01-04
用途:
灯油タンクの通気管

このキャップの底にドリルで小穴を数個開けて、灯油ホームタンクの通気管末端の虫侵入防止に使いました、思った通り鋳鉄なので、ドリルで穴開けは楽々でした。

対象商品:
62959672
2020-05-02
用途:
設備のメンテナンス
小酒井設計 様 (製造業)

配管の付け替えに使用。特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする