マグネットスケジュールボードシート(バリュー)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62959742 品番 MSVP-3760KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!

表示内容行動予定表 設置方式マグネット ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)375×600 材質(表面)PET 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 仕様ホワイトボードシート、マグネット式 材質板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm)375 厚さ(mm)0.6 サイズ 高さ(mm)600 質量(g)398 タイプマグネット式タイプ 種類マグネット掛け・罫線あり 吸着力(N)0.11(1cm2あたり) 人数10名分 磁束密度(表面)220G 使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし、無結露状態) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
事務所の書庫に貼付
株式会社ステントス 様

マグネット型なので書庫に貼り付けることによってすっきりして使い勝手も良い。週間予定表と共に購入し隣に並べて使用しております。

対象商品:
62959742
2023-07-13
用途:
社員のスケジュール管理
電気・ガス・熱供給・水道業

web上でも見るよりも、ボードで見る方がすぐに確認できて重宝してます

対象商品:
62959742
2023-02-22
用途:
オフィスに常設
シキボウ株式会社 様 (製造業)

元のボードが傷んできたので新品を購入しました。スチール製キャビネット扉に貼れるので壁を傷つけたり場所を取ることなく、とても重宝しています。

対象商品:
62959742
2022-12-22
用途:
勤務状況記入用
ミシマ運輸株式会社 様

事務所内の人用で出勤状況や外出等を記録しています
マグネットで出勤・欠勤・休暇など詳細を作成しておけば楽です

対象商品:
62959742
2022-01-15
用途:
目的別(動物種)に仕分けして診療スケジュールを表示し、確認する。
有限会社愛ラブ動物病院 様 (サービス業)

非情に使い勝手が良い。もし「行先」の欄がもっと広ければいろいろなことが記載できるので
その工夫をお願いしたい。
前のものは約10年間使用し耐久性は抜群なので長く使用できると思うが、劣化した場合は再び購入したい。

対象商品:
62959742
2021-01-19
用途:
日々の行動管理
株式会社 東北マシナリー 様

1年に1回は交換している。毎日記入し、消している為、線がだんだん薄くなってきますが
問題なく使用してます。

対象商品:
62959742
2019-11-12
用途:
事務所
卸売・小売業

コスパ的には満足しているが、以前使用した物に比べてマグネットの力が弱く、壁にくっつかなかった(もちろんスチール棚にはちゃんとくっつきますが、スチールの上に布のようなもので処理されている壁にはくっつかなかった。もう少し磁力が強ければ良いと思いました)

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。

対象商品:
62959758
2018-06-26
用途:
従業員の在館状況確認に使用します
製造業

20名記載可能なので従業員管理にとても役立ちます。
他サイトよりも格安で購入でき、また迅速な配送で、モノタロウを活用した満足度がかなり高いです。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする