手提げ紙袋 白無地 丸紐

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62959828 品番 30-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。

マチ(mm)150 幅(mm)300 高さ(mm)220 材質晒120g/m2 寸法(mm)300×150×220 色(柄)晒白無地 メーカー商品コード003272400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959803
2022-12-13
用途:
テイクアウト用に。
cafe&nail ali 様 (飲食業)

マチの大きさがクレープを入れるのに丁度良く、重宝しています!
大満足です!

対象商品:
62959828
2022-03-23
用途:
テイクアウトの食品の為
織田薪はなれ 様 (飲食業)

深くなくて、詰めやすく、とっても上部で1Kgの内容でも問題なくお客様に提供してます。

対象商品:
62959803
2020-07-11
用途:
テイクアウト用のお弁当を入れるのに使っています!
飲食業

紙の厚さが丈夫で紐もしっかりしていてとても良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
62959803
2020-02-19
用途:
持ち帰りのお弁当を入れます
三松 様 (飲食業)

理想の大きさ、加えて低価格!で大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする