手提げ紙袋 白無地 丸紐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード62959846 品番34-1(底入)
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

25チャームバッグに底ボールをセットしました。底ボール:裏ねずコートボール

マチ(mm)220 幅(mm)340 高さ(mm)320 材質晒白無地100g/m2 寸法(mm)340×220×320 色(柄)白無地 メーカー商品コード003269915

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959846
2021-10-12
用途:
服の整理に
TAS企画 様 (建設業・工事業)

ウォークインクロゼットの中の整理に
手提げ型で細かいものも入れられていいと思います。

対象商品:
62959846
2020-12-17
用途:
企業間のギフトのお届けに利用いたしました
卸売・小売業

大きめのギフトの箱を入れての持ち運びなので紙質は少々薄手ですが
マチが普通のものよりも広めで底に厚紙があることで
こちらをえらびました
 私たちの使用する箱を入れるのにはちょうど良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする