手提げ紙袋 白無地 丸紐

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62959855 品番41-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

2才の横型です。小柄な方やお子様が持っても底が地面に着きづらいサイズになっています。

マチ(mm)115 幅(mm)410 高さ(mm)325 材質片艶100g/m2 寸法(mm)410×115×325 色(柄)晒白無地 メーカー商品コード003288000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする