HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 白無地 丸紐
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62959873
品番
45-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。
マチ(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
材質
晒120g/m
2
寸法(mm)
450×220×455
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003297001