手提げ紙袋 白無地 平紐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62959916 品番E判
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

晒の紙を使用しているため、お求め安い価格になっています。

マチ(mm)160 幅(mm)260 高さ(mm)260 材質晒100g/m2 寸法(mm)260×160×260 色(柄)白無地 メーカー商品コード003274020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
商品(弁当)の包装
飲食業

まちが広いので、パックに詰めた食品を平らに入れれるので、使い勝手か良いと思います。

対象商品:
62959916
2022-11-18
用途:
テイクアウトのクレープを入れる用に使用しています。
cafe&nail ali 様 (飲食業)

マチも丁度いい大きさで、重宝しています!
お値段も手頃な価格だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする