手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62959952 品番 24-17
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
マチ(mm)170 幅(mm)240 高さ(mm)240 材質未晒100g/m2 寸法(mm)240×170×240 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード003272301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959977
2024-02-28
用途:
商品の梱包
お菓子屋graine 様 (製造業)

マチが広く商品をたくさん入れるのに重宝しています!

対象商品:
62959977
2021-12-21
用途:
お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会 様 (卸売・小売業)

シンプルですが丸紐なので提げ易いと思います。商品発送時にも便利に使っています。

対象商品:
62959952
2020-10-21
用途:
買い物用手提げ袋として
卸売・小売業

お土産用販売時に必要なため購入しましたが、問題無しでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする