30-15 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO 62959977

30-15 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO 62959977
30-15 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO 62959977
30-15 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO 62959977

手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)220
マチ(mm)150
内容量1パック(50枚)注文コード62959977品番30-15
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。

マチ(mm)150幅(mm)300高さ(mm)220材質未晒120g/m2寸法(mm)300×150×220色(柄)未晒無地メーカー商品コード003272401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959977
2024-02-28
用途: 商品の梱包
お菓子屋graine製造業

マチが広く商品をたくさん入れるのに重宝しています!

対象商品 : 62959977
2021-12-21
用途: お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会卸売・小売業

シンプルですが丸紐なので提げ易いと思います。商品発送時にも便利に使っています。

対象商品 : 62959952
2020-10-21
用途: 買い物用手提げ袋として
卸売・小売業

お土産用販売時に必要なため購入しましたが、問題無しでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする