手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード62959995 品番34-1(底入)
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,965
販売価格(税別)
2,695

25チャームバッグに底ボールをセットしました。底ボール:裏ねずコートボール

マチ(mm)220 幅(mm)340 高さ(mm)320 材質未晒120g/m2 寸法(mm)340×220×320 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード003269916

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959995
2023-05-25
用途:
お花のお稽古バック
サービス業

サイズも良く厚紙の敷板があるので少しくらいの重みのある物を入れても大丈夫なのが気に入っています。丈夫で使いやすいサイズです。

対象商品:
62959995
2021-03-27
用途:
テイクアウト用
Bua 様 (飲食業)

思ったよりしっかりしていて
マチもたっぷりでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする